BeHAUS
BeHAUSの 汎用管継手
BeHAUSの 配管用ワンタッチ管継手
チューブ継手 カップリングソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41558634
品番
CPS15-8B
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。
スーパーカプラシリーズと接続が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
カップリングプラグCPP15とチューブの接続として
形状
ソケット
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気
リング色
赤
適合プラグ
CPP15
RoHS指令(10物質対応)
対応