チューブ継手 カップリングプラグ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41558677 品番 CPP15-10
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

カップリングソケットCPS15用のプラグです。
スーパーカプラシリーズと接続が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

最高使用圧力(MPa)0.9 用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として 形状プラグ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 適合ソケットCPS15 リング色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41558677
2019-08-16
用途:
クーレットの改造
建設業・工事業

クーレットのホースと本体との連結部分に。

前も使っていたが、衝撃で折れたので
安いから何個かまとめてかいました。

小さくていー!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする