BeHAUS
BeHAUSの 空圧補器
BeHAUSの 圧力計・表示器
プレッシャーゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41558878
品番
GPU8-8
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
適合サイズ(mm)
【チューブ】8
表示圧力範囲(MPa)
0.1〜0.8
適合流体
空気
リング色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応