BeHAUS
BeHAUSの 空圧補器
BeHAUSの 圧力計・表示器
プレッシャーゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41558914
品番
GPC15-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
めねじと接続するだけで圧力表示が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
配管内の圧力確認として・メートルめねじへの接続として
ねじ径
M5×P0.8
最高使用圧力(MPa)
0.9
表示圧力範囲(MPa)
0.1〜0.8
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応