コスモ石油
コスモ石油の 工業用潤滑油
コスモ石油の 真空ポンプ油
コスモ バック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
41560007
品番
68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。
抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。
熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
用途
ロータリーポンプ全般、キニー型
仕様
【熱安定度(170℃/24hr)】合格
容量(L)
18
引火点(℃)
256
流動点(℃)
-17.5
動粘度(mm
2
/s)
40℃:73.51、50℃:46.01
蒸発量(%)
0.001以下
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度指数
98
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8834
色(ASTM)
0.5
酸価(mgKOH/g)
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません