用途冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油密度(g/cm3 at15℃)0.9178引火点(℃)188動粘度(mm2/s)40℃:96.19、100℃:7.723色(ASTM)L1.0流動点(℃)-35酸価(mgKOH/g)0.01仕様【熱安定度(170℃/12hr)】合格絶縁破壊電圧(kV)45フロック点(℃)-50銅板腐食(100℃×3H)1容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性