画像準備中

コスモ ロックドリル100K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード41560034 品番100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

温度変化による粘度変化が少ないので、あらゆる使用温度において常に適正な粘度を有します。通常の運転温度では、グレード100Kを、酷寒時及びエアモーターにはグレード46をご使用下さい。
金属面への付着性がよく、しかも高い油膜強度を有しています。
乳化性がよく、しかも潤滑性が優れています。
さび止め性能が優れています。
流動点が低く、寒冷地の使用にも適しています。

用途ジャックハンマー、ドリフター、ストーパ等各種さく岩機・各種エアーモーター・その他圧縮空気を動力源とする空気機械 仕様【乳化性】合格 容量(L)18 耐荷重性能(MPa)【四球式】0.37 引火点(℃)248 流動点(℃)-12.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)40℃:101、100℃:11.48 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数100 密度(g/cm3 at15℃)0.8898 色(ASTM)L6.0 摩擦係数【振子U型】0.1260 危険物の性状非水溶性 ケン化価(mgKOH/g)10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする