画像準備中

コスモ サーモ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 41560077 品番 68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。

密度(g/cm3 at15℃)0.8724 引火点(℃)240 動粘度(mm2/s)40℃:67.87、100℃:8.956 粘度指数106 色(ASTM)L0.5 流動点(℃)-12.5 酸価(mgKOH/g)0.08 硫黄分(%)0.02 銅板腐食(100℃×3H)1 蒸留性状(℃)【初留点】340、【50%】490、【95%】570 熱伝導度(kJ/m.h.℃)【150℃】0.44、【180℃】0.435、【200℃】0.431 比熱(kJ/kg・℃)【150℃】2.34、【180℃】2.445、【200℃】2.541 蒸気圧(Pa[Torr])267(260℃) 仕様【熱安定度(170℃/24hr)】合格 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする