画像準備中

コスモ スーパーエポック UF

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 粘度指数112 注文コード41560183 品番68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は粘度指数・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。

密度(g/cm3 at15℃)0.8682 引火点(℃)262 動粘度(mm2/s)100℃:9.167、40℃:67.40 粘度指数112 流動点(℃)-25 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.12 銅板腐食(100℃×3H)1 仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11 抗乳化性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃ 用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に 容量(L)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41560174
2023-07-31
用途:
機械のメンテナンス
製造業

会社の取引商社から購入するよりも断然価格が抑えられるので
コスト削減に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする