画像準備中

コスモ ハイドロ NC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード41560217 品番26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

NC工作機械専用油圧作動油として開発したもので粘度指数が極めて高く、かつ、せん断安定性にも優れ、また油圧機器の摩耗防止においても一般油圧作動油より優れた性能を示します。
高度に水素化精製されたベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数、耐摩耗性油圧作動油です。
粘度指数が高いため、温度変化に対する粘度変化が少なく、広い温度領域にわたり適正粘度を保ち、正確な応答性で安定した加工精度を維持します。

仕様さび止め性(蒸留水)さびなし 容量(L)20 引火点(℃)182 流動点(℃)-27.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)100℃:61.74、40℃:24.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数223 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.862 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.4 反応中性 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする