画像準備中

コスモ フルード GS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード41560226 品番46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最近の高圧化・サーボ化に対応すべく厳選した基材、添加剤を使用しており、優れた各種性能を有しています。

用途高炉・連続鋳造設備・圧延機などの製鉄機械および付帯設備の油圧装置、ダイカストマシン・射出成型機・油圧プレス・鋳造プレス・工作機械の油圧装置、加熱炉扉開閉装置の油圧装置、シールド掘進機・油圧ブレーカーなどの建設機械の油圧装置 仕様【予備アルカリ度(0.1NHCl mL /10mL)】13.1 pH10.4 外観緑色透明 流動点(℃)-40以下 動粘度(mm2/s)40℃:48.03 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.055
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油圧ポンプは水-グリコール系専用ポンプの使用を推奨するメーカーがありますので、油圧機器メーカーに確認して下さい。
※ストレーナーは100〜150メッシュで十分余裕をもった容量のものをご使用下さい。
※亜鉛、鉛、カドミウム、マグネシウムとは反応しやすいため使用を避けて下さい。
※シール材はNBRが最も適してます。その他の合成ゴムも使用可能ですが、ウレタンゴムや皮製パッキングの使用はできません。
※油圧タンクの液面計は、ガラスかアクリル樹脂を用い、ポリカーボネート樹脂製は避けて下さい。
※大部分の塗料は軟化、溶出するため内面塗装は避けて下さい。外装用としてはエポキシ系が最も適してます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする