画像準備中

コスモ ハイドロクリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 41560278 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

油圧バルブの作動不良、フィルターの目詰まりなど、スラッジによる油圧装置のトラブルを防止するとともに、タンクや配管内の汚れを除去する油圧系統内のフラッシング強化剤です。

容量(L)18 引火点(℃)186 流動点(℃)-27.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)100℃:81.43、40℃:49.10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数138 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.8671 酸価(mgKOH/g)0.3 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※現在、ご使用中の油圧作動油にコスモハイドロクリーン濃度が5%になるように添加して下さい。
※添加後、通常の運転にて約2週間、油圧機械を動かして下さい。その際、設備内に蓄積されていたスラッジなどが、フィルターにトラップされる可能性があります。コスモハイドロクリーン使用中はフィルター目詰まりにお気をつけ下さい。
※上記1・2の後、油圧作動油の抜き取りとフィルターの交換または清掃を実施下さい。
※新油(本運転用油)を充填して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする