コスモ石油
コスモ石油の 工業用潤滑油
コスモ石油の 切削油
コスモ クリーンクール XH106
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
41560296
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
鉱油および脂肪油を主成分とし、水に希釈すると乳白色のエマルションとなります。
用途
鉄・鋳鉄の切・研削加工に
仕様
【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格
容量(L)
18
不揮発分
0.965
外観
黄褐色
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
希釈液(×10)pH
9.3
希釈液(×10)表面張力 10
-3
N/m
35
密度(g/cm
3
at15℃)
0.9227
硫黄分(%)
0.46
耐食性
鋼・銅・鋳鉄:変色、アルミ・亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)
使用濃度
【鋼・銅・ステンレス】10〜30倍
危険物の性状
水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません