コスモ石油
コスモ石油の 工業用潤滑油
コスモ石油の 切削油
コスモ クリーンクール YK101
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
41560314
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。
油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途
鋳鉄の一般切削に
仕様
【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格
容量(L)
18
外観
黄褐色
危険物の類別
非危険物
希釈液(×10)pH
9.2
希釈液(×10)表面張力 10
-3
N/m
31
密度(g/cm
3
at15℃)
0.9697
耐食性
鋼・アルミ・銅・鋳鉄:変色、亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)
使用濃度
【鋼・アルミ・銅】10〜30倍
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません