画像準備中

コスモ クリーンクール YY150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード41560323 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。
耐腐敗性に優れています。

用途鋼・鋳鉄・アルミの切・研削加工に 仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格 容量(L)18 不揮発分82 外観40℃:32.96、100℃:5.678 危険物の類別非危険物 希釈液(×10)pH9.8 希釈液(×10)表面張力 10-3N/m36 密度(g/cm3 at15℃)0.96 耐食性鋼・アルミ・銅:変色、亜鉛:変化なし、鋳鉄:変色する場合がある(室温/48hr/10倍希釈) 使用濃度【鋼・銅・アルミ・ステンレス】10〜30倍
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする