※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41560355
品番
4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
SCM435
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(最小)2.0
寸法S(mm)
2.5
寸法D(mm)
5.5
表面処理
黒染め
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2.8
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41560355
4×12
41460221
4×12
ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました