コスモ石油
コスモ石油の 工業用潤滑油
コスモ石油の 切削油
コスモ クリーンカット AN200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
41560357
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
中粘度で潤滑性に優れています。
広範囲な一般切削・旋削加工に使用可能です。
用途
超硬工具による低炭素鋼・非鉄金属の切削に
容量(L)
18
引火点(℃)
220
流動点(℃)
-15
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
40℃:20.14
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8658
色(ASTM)
0.5
脂肪油分(%)
10
危険物の性状
非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません