コスモ石油
コスモ石油の 工業用潤滑油
コスモ石油の 切削油
コスモ クリーンカット BH160
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
41560375
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
比較的低粘度で洗浄性に優れています。
広範囲な切削加工の使用が可能です。
用途
一般切削、穴あけ、ねじ切り加工およびねじ転造に
容量(L)
18
引火点(℃)
180
流動点(℃)
-12.5
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
17.5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8812
色(ASTM)
L3.5
脂肪油分(%)
5.1
硫黄分(%)
1.1
危険物の性状
非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません