画像準備中

コスモ ピュアスピンG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード41560734 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。
この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。

用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など ASTM:L1.5 容量(L)200 引火点(℃)180 総抽出物【DMSO】2.0% 化学組成CA:9.6%、CN:28.3%、CP:62.1% 流動点(℃)-7.5 屈折率1.4857(20℃) 危険等級V 動粘度(mm2/s)40℃:21.1、100℃:4.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.881 酸価(mgKOH/g)0.01以下 アニリン点88.8℃ 硫黄分(%)0.35(X線法) 平均分子量377 危険物の性状非水溶性 蒸留性状(℃)【初留点】241、【95%留出温度】525 残留炭素分(%)0.01以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする