※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41561606
品番
GDL1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
GDL1
山数
11
寸法l(mm)
16.7
材質
S45C
寸法a(mm)
1.1
寸法D(mm)
33.107
寸法E(mm)
(最小)3
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
(最大)16.03、(最小)15.88
寸法D1(mm)
31.461
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
(最小)9.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41561606
GDL1"
41461226
GDL1"
六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました