※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41561615
品番
GD1/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
GD1/16
山数
27
寸法l(mm)
7.9
材質
S45C
寸法a(mm)
4.06
寸法D(mm)
7.779
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
(最大)4.03、(最小)3.97
寸法D1(mm)
7.142
寸法K(mm)
1
寸法m(mm)
(最小)3.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41561615
GD1/16
41461235
GD1/16
六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました