GD1/8 六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所 41561624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GD1/8 六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所 41561624
GD1/8 六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所 41561624

六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
41561624
品番
GD1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼び
GD1/8
山数
27
寸法l(mm)
7.9
材質
S45C
寸法a(mm)
4.1
寸法D(mm)
10.127
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
(最大)4.83、(最小)4.76
寸法D1(mm)
9.489
寸法K(mm)
1
寸法m(mm)
(最小)3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41561624GD1/841461244GD1/8GD1/8 六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所 41461244六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)互省製作所1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2072:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする