※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41561633
品番
GD1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
GD1/4
山数
18
寸法l(mm)
11.1
材質
S45C
寸法a(mm)
5.79
寸法D(mm)
13.489
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
(最大)6.43、(最小)6.35
寸法D1(mm)
12.487
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
(最小)5.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41561633
GD1/4
41461253
GD1/4
六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました