GD1" 六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所 41561676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GD1" 六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所 41561676
GD1" 六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所 41561676

六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
注文コード
41561676
品番
GD1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼び
GD1
山数
11
寸法l(mm)
19.6
材質
S45C
寸法a(mm)
10.16
寸法D(mm)
33.107
寸法E(mm)
(最小)3
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
(最大)16.03、(最小)15.88
寸法D1(mm)
31.461
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
(最小)9.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41561676GD1"41461296GD1"GD1" 六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所 41461296六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)互省製作所1個
879
税込967
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2072:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする