コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード41562416 品番WTF1532WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300

コスモシリーズワイド21

仕様金属枠付 ホワイト 種類埋込アースターミナル付ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41562416 WTF1532WK 39991666 WTF1532WK10 コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 1セット(10個) 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする