Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
仮設用 露出ダブルコンセント ホワイと
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
41562669
品番
WK1512SWK
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
展示会、工事現場などの仮設用におすすめします。
電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に
フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に
色
ホワイト
タイプ
仮設用・フル端子
種類
接地15A露出ダブルコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルΦ1.6、Φ2.0Cu単線
注意
※容易に電線の取り外しが可能な構造のため、常設でのご使用はおすすめしておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意