狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応! ●1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。(2ポートの合計MAX5V/4.8A) ●ブレーキスイッチに接続することで、メインキーと連動してON/OFF。 ●ブレーキスイッチに接続できない車種でも、付属の延長ハーネスを使用して、 ヒューズBOX付近から配線することもできます。 ●コントロールスイッチに似合うスリムなスレンダースイッチの意匠を採用。
2019年セローで、ハンドルバーに付属のゴムシートを介して取付けました。配線の長さは丁度良かったです。取り付け後は途中のヒューズ部がタンク後部の横から見えますが、目立たないのでそのまま使っています。スリムな分取り付けネジが極小なので、取付時に無くさないよう注意。雨除けのゴムカバーの開閉がちょっとユルいですが、概ね満足。
車両をご購入のお客様にお勧めするとスマートに取りつくため評判が良いです。