クラシックキャリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41563498 品番99178
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シンプルなデザインが根強い人気のメーカーグラブバー(品番:33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。

材質/仕上スチール/クロームメッキ仕上 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【積載部】183×190(前)×116(後ろ) 最大積載量(kg)4 パイプ径(Φmm)【メイン】19.1 適合車種W800('11〜'16)、W650('99〜'09)、W400('99〜'09)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする