USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564130 品番FIO-KA5-WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

KA5は、「CS43198」DACチップをデュアル構成で搭載し、768kHz/32bit,DSD256の再生に対応する、超小型USB DAC内蔵ヘッドホンアンプのフラグシップモデルです。
3.5mm/4.4mm二つのヘッドホン出力を備え、回路にオーディオ用OPアンプを二基搭載することで、オーディオプレイヤーに迫る高品位再生を実現しました。

付属品USB-A to Type-Cアダプター、USB Type-C to Type-Cケーブル、USB Type-C to Lightningケーブル、クイックスタートガイド 仕様●DACチップ:CS43198×2●THD+N:<0.00037% (-6dB, 32Ω)●アンバランス出力:136mW@16Ω、122mW@32Ω、13.5mW@300Ω●ノイズフロア:1.6uV/1.0uV (シングルエンド出力)、1.8uV/1.1uV (バランス出力)●バランス出力:154mW@16Ω、265mW@32Ω、54mW@300Ω●対応サンプリングレート:デジタル入力:PCM 768kHz/32bit, DSD256、デジタル出力:PCM 192kHz/32bit 寸法(mm)56.3 x 22 x 12 質量(g)約19 電源USBバスパワー駆動 入力端子USB Type-C (USB 2.0) S/N比≧124dB (シングルエンド出力、32Ω A-weighted)、≧128dB (バランス出力、32Ω A-weighted) 色(本体)ブラック 出力端子3.5mm シングルエンドヘッドホン / 同軸デジタル出力兼用端子、4.4mm バランスヘッドホン出力端子 応答周波数(kHz)0.02〜50 (クロストーク≦0.2dB) インピーダンス(Ω)16〜150 (シングルエンド出力)、16〜300 (バランス出力)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする