※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 六角穴付ボルト (アルミ)(小箱) 大阪魂 41566086 3×8 六角穴付ボルト (アルミ)(小箱) 大阪魂 41566086

六角穴付ボルト (アルミ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41566086 品番3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上アルミ ねじの呼びM3 頭部形状六角穴付き 長さ(mm)8 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)1.3 寸法r(mm)0.1 寸法S(mm)2.5 寸法e(mm)2.873 寸法b(mm)18 寸法K(mm)3 寸法da(mm)3.6 寸法v(mm)0.3 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.5 寸法ds(mm)3 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41566086 3×8 41464552 3×8 六角穴付ボルト (アルミ) 大阪魂 六角穴付ボルト (アルミ) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
963:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする