LANケーブル CAT5e 単線 STP

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41566921 品番 STP/Blue/1m
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。
オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。

用途インターネットに接続するために使用 ブルー 規格CAT5e ケーブル長(m)1 構造単線 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)6.2 シールドSTP 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止あり
注意
※ケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口や椅子や台車などが走る場所に設置する場合はケーブルプロテクター等で保護してください。
※ケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないようにしてください。内部で断線や機能低下する恐れがあります。特にケーブル端末のコネクタ接続部分に生じやすいのでご注意ください。
※ケーブルを設置する際はノイズ等の影響を受けやすい為、他の電線などを近づけないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする