※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
W1/2
注文コード
41570392
品番
1/2×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
W1/2
山数
12
長さ(mm)
25
材質
SCM435
寸法t(mm)
6.5
寸法S(mm)
10
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
12.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
ウィット