ハリケーン
ハリケーンの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ハリケーンの キャリア
リアキャリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41571058
品番
HA6491B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ボディラインに合わせたコンパクトなデザイン。
色
ブラック
外径(Φmm)
10
表面処理
電着塗装+静電焼付ブラック塗装
最大積載量(kg)
(許容)3.5
荷台寸法(mm)
(前幅)210×(後幅)140×(長さ)215
適合車種
Ninja400R(11-13ER400B)、ER-4n(11-13)、ER-6f/n(09-11)