ハリケーン
ハリケーンの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ハリケーンの キャリア
リアキャリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41571067
品番
HA6493B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン
色
ブラック
材質
スチール製
外径(Φmm)
19.1
表面処理
電着塗装+静電焼付ブラック塗装
最大積載量(kg)
(許容)5
荷台寸法(mm)
(前幅)310×(後幅)130×(長さ)260
適合車種
PCX125(10-18 JF28/56/81)、PCX150(12-18 KF12/18/30)、PCX125HYBRID(JF84)
注意
。※グラブレールカバーに穴あけ加工が必要です。