ハリケーン
ハリケーンの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ハリケーンの キャリア
リアキャリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41571119
品番
HA6321B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン。
色
ブラック
材質
スチール製
外径(Φmm)
19.1
表面処理
電着塗装+静電焼付ブラック塗装
最大積載量(kg)
(許容)3.5
荷台寸法(mm)
(前幅)250×(後幅)180×(長さ)220
適合車種
CB250R(MC52)、CB125R(JC79)
注意
※インナーカバーのカットが必要です。