可変ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41571277 品番 07555-00
参考基準価格(税別)¥324,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

回転数可変のエコノミータイプ。
ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。
直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。
ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。
遠隔層でのON/OFFが可能です。

仕様フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整) 質量(kg)4.1 モーター(W)DC37 電気容量AC100V 1.5A(50/60Hz) 回転方向正・逆回転切替可能 回転数20〜600rpm 回転数再現性±5% コネクタリモートコネクター:DB9(F) 送液量(mL/min)1.2〜2900 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×230×134
注意
※ポンプヘッドおよびチューブは付属しません。
※送液量レンジはチューブサイズにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする