※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
山数
40
16
24
寸法L(inch)
3/16
1-1/2
1-1/4
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41577706
品番
#4×3/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
#4
寸法d(mm)
2.8
山数
40
寸法t(mm)
1.778
寸法S(mm)
0.05
材質
鉄
表面処理
黒染め
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法L(inch)
3/16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41577706
#4×3/16
41472742
#4×3/16
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました