RSタイチ
RSタイチの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
RSタイチの ウエストバッグ他
WP ヒップバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41591778
品番
RSB279BK01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
メイン気室に防水構造を採用したヒップバッグ。
容量(L)
5
色
ブラック
材質
ポリエステル600D・ナイロン1680D・ターポリン(PVC)
寸法(cm)
12×26×18
機能
フロントポケット(非防水)・背面メッシュパネル