RSタイチ
RSタイチの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
RSタイチの ウエストバッグ他
WP ヒップバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
デザート
注文コード
41591805
品番
RSB279BR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
メイン気室に防水構造を採用したヒップバッグ。
容量(L)
5
色
デザート
材質
ポリエステル600D・ナイロン1680D・ターポリン(PVC)
寸法(cm)
12×26×18
機能
フロントポケット(非防水)・背面メッシュパネル