RSタイチ
RSタイチの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
RSタイチの シートバッグ
ラージ シートバッグ.30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41591823
品番
RSB313BK01
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
2〜3泊に最適な大容量シートバッグがデザインと取付方法を一新。
容量(L)
30〜32
色
ブラック
付属品
オクタフレックスベルト・レインカバー
材質
1680Dナイロン
寸法(cm)
34×44×25(拡張時30)