適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
質量(kg)0.2
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
消費電流(A)0.67(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付部98)×27.8×110
メモリー容量[プログラム容量]10Kステップ(40Kバイト)、[プログラムメモリ]40Kバイト、[デバイス/ラベルメモリ]252Kバイト、[シグナルフローメモリ](プログラム用エリア)1.25Kバイト/(FB用エリア)256Kバイト、[データメモリ]1.5Mバイト、[CPUバッファメモリ]1072Kバイト(536Kワード)(定周期通信エリア(24Kワード)を含む)、[リフレッシュメモリ]2048Kバイト
使用周囲温度(℃)0〜55(高温対応ベースユニットを使用しない場合)、0〜60(高温対応ベースユニットを使用する場合)
USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
停電保持機能[保持方法]コンデンサ、[保持時間]10日、[保持するデータ]時計データ
命令処理時間(ns)(LD命令)31.3/(MOV命令)62.7、[ST言語](IF命令・CASE命令・FOR命令)31.3
最大格納ファイル本数[プログラムメモリ]プログラムファイル数:32本、FBファイル数:16本、[デバイス/ラベルメモリ(ファイル格納エリア)]128本、[データメモリ]256本
使用周囲湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)
入出力点数(点)4096
Ethernetポート10BASE-T/100BASE-TX×1