三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41592654
品番
R33B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
増設接続可能
質量(kg)
0.31
適合ユニット型式
MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット
取付ねじ穴サイズ
M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
消費電流(A)
0.46(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
101×189×32.5
入出力ユニット
(装着台数)3