質量(kg)0.18
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100〜120(+10/-15%)
入力点数8点
保護等級IP1X
応答時間入力:【OFF→ON】10ms以下(AC200V 50/60Hz)、【ON→OFF】20ms以下(AC200V 50/60Hz)
消費電流(A)0.09(TYP. 全点ON)(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
歪率(%)[入力電圧]5以内
コモン仕様(入力)8点 1コモン
配線方式(外部)18点ネジ端子台(M3ネジ)
適合コネクタ-
入力形式AC入力
定格入力電流(mA)16.4(AC200V・60Hz)、13.7(AC200V・50Hz)、8.2(AC100V・60Hz)、6.8(AC100V・50Hz)
入出力占有点数16点(I/O割付:入力 16点)
絶縁耐圧(V/1分間)AC2300rms
入力抵抗(kΩ)-
入力インピーダンス(kΩ)12.1(60Hz)、14.5(50Hz)