質量(kg)0.12
周波数(Hz)-
入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8V)
入力点数32点
保護等級IP2X
応答時間入力:【OFF→ON】1μs/10μs/20μs/50μs/0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、【ON→OFF】1μs/10μs/20μs/50μs/0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms
消費電流(A)0.15(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
歪率(%)-
コモン仕様(入力)32点1コモン
配線方式(外部)40ピンコネクタ
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)
入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)
定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
入出力占有点数32点(I/O割付:入力 32点)
絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms
入力抵抗(kΩ)4
入力インピーダンス(kΩ)-