トランジスタ(シンク)出力

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41592977 品番 RY41NT2P-TS
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 質量(kg)0.13 出力点数32点 保護等級IP2X 消費電流(mA)180(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×129 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2〜28.8V) コモン仕様32点1コモン 最大負荷電流(A)0.2/1点、2/1コモン 入出力占有点数32点(I/O割付:出力 32点) 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) サージキラーツェナーダイオード 絶縁耐圧(V/1分間)AC510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする