コモン仕様32点1コモンサージキラーツェナーダイオード外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×129最大負荷電流(A)0.1/1点、2/1コモン質量(kg)0.13出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)出力点数32点消費電流(mA)190(DC5V内部)絶縁耐圧(V/1分間)AC510絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)入出力占有点数32点(I/O割付:出力 32点)保護等級IP2X適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ