画像準備中

トランジスタ(ソース)出力

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41592995 品番 RY41PT2H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
コモン仕様32点1コモン サージキラーツェナーダイオード 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 最大負荷電流(A)0.2/1点、2/1コモン 質量(kg)0.12 出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ) 出力点数32点 消費電流(mA)410(DC5V内部) 絶縁耐圧(V/1分間)AC510 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 定格負荷電圧(V)DC5/12/24(許容電圧範囲 DC4.25〜28.8V) 入出力占有点数32点(I/O割付:出力 32点) 保護等級IP2X 適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする