仕様●伝送クロック:27.0kHz適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)I/O点数最大接続128点