画像準備中

メモリカセット

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41593029 品番 FX3U-FLROM-64L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様シーケンサで書込みでき、バッテリバックアプ不要なローダ機能付フラッシュメモリ。誤書込み防止用プロテクトスイッチ付。(最大64000ステップ)※FX3UC-32MT-LTはVer. 2.20以上で対応 適合FX3U用 適合機種FX3U用 種類ローダ機能付フラッシュメモリカセット メモリー容量最大64000ステップ 適合シーケンサFX3U、FX3UC(Ver.2.20以降)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
PLCのROM化
建設業・工事業

メモリカセット(ROM)化のため、至急必要となり手配しましたが、在庫があり翌日入手出来たので,助かりました。

2024-11-26
用途:
増設ROM
サービス業

安定した性能に安心しています。いつまでも供給をお願いしたい商品です。

2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする