画像準備中

入出力増設ブロック (I/Oユニット)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数16点 出力点数16点 注文コード41593169 品番FX5-C32ET/DSS-TS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は入力点数・出力点数・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)約0.15 消費電力(W)- 定格電圧(V)入力:DC24(DC24Vサービス電源、または外部電源から給電)、DC5(シーケンサ内部から給電)、出力:DC24(シーケンサ内部から給電)、DC5(シーケンサ内部から給電) 適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット、FX5UC CPUユニット(FX5UJ CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFが必要です。FX5U CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFが必要です。) 定格周波数(Hz)- 出力点数16点 入力点数16点 消費電流(mA)120(DC5V)、165[100](DC24V)[入力回路に、外部電源を使用した場合の消費電流です] 突入電流(A)- ヒューズ- 電圧許容範囲(V)- 入力形式シンク/ソース 電源容量(mA)- 許容瞬時停電時間(ms)- 出力形式トランジスタ/ソース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする